Abracon 水晶振動子, 13.56MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード80509889 品番ABM3B-13.560MHZ-10-1-U-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
寸法(mm)5×3.2×1.1 ピン数(ピン)4 周波数(MHz)13.56 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 負荷キャパシタンス(pF)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする