Abracon 水晶振動子, 14.7456MHz, 表面実装 SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード80509916 品番ABM7-14.7456MHZ-D2Y-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
長さ(mm)6 幅(mm)3.5 寸法(mm)6×3.5×1.4 高さ(mm)1.4 周波数(MHz)14.7456 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSMD 実装タイプ表面実装 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数偏差(ppm)±30 周波数許容性(ppm)±20 最大動作温度(℃)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする