Abracon 水晶振動子, 16MHz, スルーホール, 2-pin, HC-49/US

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード80509995 品番ABL-11.0592MHZ-B2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法(mm)11.5×5.0×3.5 ピン数(ピン)2 周波数(MHz)16 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージHC-49/US 実装タイプスルーホール 負荷キャパシタンス(pF)18 周波数許容性(ppm)±20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする