ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 受動部品
ABRACONの 受動部品その他関連用品
Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80510117
品番
ABM8G-16.000MHZ-18-D2Y-T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
長さ(mm)
3.2
幅(mm)
2.5
寸法(mm)
3.2×2.5×1
高さ(mm)
1
ピン数(ピン)
4
周波数(MHz)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
シリーズ抵抗(Ω)
80
負荷キャパシタンス(pF)
18
周波数偏差(ppm)
±30
周波数許容性(ppm)
±20
最小動作温度(℃)
-40