ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 受動部品
ABRACONの 受動部品その他関連用品
Abracon 水晶振動子, 16MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
80510126
品番
ABMM2-16.000MHZ-E2-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
幅(mm)
3.6
寸法(mm)
6×3.6×1.2
高さ(mm)
1.2
ピン数(ピン)
4
周波数(MHz)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
シリーズ抵抗(Ω)
50
負荷キャパシタンス(pF)
18
周波数偏差(ppm)
±20
周波数許容性(ppm)
±20
最小動作温度(℃)
-20