ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 受動部品
ABRACONの 受動部品その他関連用品
Abracon 水晶振動子, 18.432MHz, 表面実装 HC49/US
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
80510135
品番
ABLS-18.432MHZ-B2-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
長さ(mm)
11.4
幅(mm)
4.7
寸法(mm)
11.4×4.7×4.2
高さ(mm)
4.2
周波数(MHz)
18.432
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
HC49/US
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
18
周波数偏差(ppm)
±50
周波数許容性(ppm)
±20
最小動作温度(℃)
-20