ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 受動部品
ABRACONの 受動部品その他関連用品
Abracon 水晶振動子, 20MHz, 表面実装 SMD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
80510248
品番
ABM11-20.000MHZ-D2X-T3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
幅(mm)
1.6
寸法(mm)
2×1.6×0.59
高さ(mm)
0.59
周波数(MHz)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
10
周波数偏差(ppm)
±20
周波数許容性(ppm)
±20
最小動作温度(℃)
-40