ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 受動部品
ABRACONの 受動部品その他関連用品
Abracon 水晶振動子, 32.768kHz, 表面実装, 2-pin, SMD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80510756
品番
ABS06-32.768KHZ-1-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
長さ(mm)
2
幅(mm)
1.2
寸法(mm)
2×1.2×0.6
高さ(mm)
0.6
抵抗(kΩ)
【シリーズ】90
周波数(kHz)
32.768
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
12.5
周波数許容性(ppm)
±10
最小動作温度(℃)
-40