ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 受動部品
ABRACONの 受動部品その他関連用品
Abracon 水晶振動子, 8MHz, スルーホール HC49/US
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
80511036
品番
ABL-8.000MHZ-B2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
11.5
幅(mm)
5
寸法(mm)
11.5×5×3.5
高さ(mm)
3.5
周波数(MHz)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
HC49/US
実装タイプ
スルーホール
負荷キャパシタンス(pF)
18
周波数偏差(ppm)
±50
周波数許容性(ppm)
±20
最大動作温度(℃)
70