ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 受動部品
ABRACONの 受動部品その他関連用品
Abracon 水晶発振器, 12MHz, HCMOS, TTL出力 SMD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80511158
品番
ASFL1-12.000MHZ-EK-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
タイプ
【オシレータ】クロックオシレータ
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
HCMOS, TTL
出力周波数
12MHz
パッケージ
SMD