ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 受動部品
ABRACONの 受動部品その他関連用品
Abracon 水晶発振器, 7.3728MHz, CMOS出力 SMD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
80511289
品番
ASE-7.3728MHZ-LC-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
タイプ
【オシレータ】水晶発振器
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
CMOS
出力周波数
7.3728MHz
パッケージ
SMD