ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 受動部品
ABRACONの 受動部品その他関連用品
Abracon 発振器, 12MHz, HCMOS, TTL出力 表面実装, 4-Pin SMD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
80511307
品番
ASV-12.000MHZ-EJ-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
7
幅(mm)
5.08
寸法(mm)
7×5.08×1.8
高さ(mm)
1.8
タイプ
【オシレータ】クロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
HCMOS, TTL
出力周波数
12MHz
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
周波数偏差(ppm)
±20
最小動作温度(℃)
-20