ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 受動部品
ABRACONの 受動部品その他関連用品
Abracon 発振器, 18.432MHz, CMOS出力 SMD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80511316
品番
ASE-18.432MHZ-LC-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
タイプ
【オシレータ】水晶発振器
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
CMOS
出力周波数
18.432MHz
パッケージ
SMD
周波数偏差(ppm)
50