Abracon 発振器, 24.576MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード80511325 品番ASE-24.576MHZ-LC-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
長さ(mm)3.2 幅(mm)2.5 寸法(mm)3.2×2.5×1.2 タイプ【オシレータ】XO RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベルCMOS 出力周波数24.576MHz パッケージSMD 実装タイプ表面実装 周波数偏差(ppm)±50 最大動作温度(℃)85 最小動作温度(℃)-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする