ABRACON
ABRACONの 電子部品(オンボード)
ABRACONの 受動部品
ABRACONの 受動部品その他関連用品
Abracon 発振器, 24MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80511334
品番
ASE-24.000MHZ-LC-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
3.2
幅(mm)
2.5
寸法(mm)
3.2×2.5×1.2
タイプ
【オシレータ】XO
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
CMOS
出力周波数
24MHz
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
周波数偏差(ppm)
±50
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40