RUSBF090 Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 16V dc 0.9A LITTELFUSE 80511614

Littelfuse リセッタブルヒューズ 1.8A 16V dc 0.9A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード80511614品番RUSBF090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
長さ(mm)7.4幅(mm)3.1高さ(mm)12.2定格電圧16V dc最大電流(A)40方向【リード】ラジアル保持電流(A)0.9RoHS指令(10物質対応)対応動作時間(s)1.2動作電流(A)1.8最大抵抗(mΩ)180電力損失(W)0.6最小抵抗(Ω)0.07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする