LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電子部品(オンボード)
LITTELFUSEの 受動部品
LITTELFUSEの 受動部品その他関連用品
Littelfuse リセッタブルヒューズ 600mA 72V 0.3A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80511727
品番
RXEF030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
長さ(mm)
7.4
幅(mm)
3
高さ(mm)
12.7
定格電圧
72V
最大電流(A)
40
方向
【リード】ラジアル
保持電流(A)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電流(mA)
600
最大抵抗(Ω)
2.1
動作時間(s)
3
電力損失(W)
0.49
最小抵抗(Ω)
0.88