TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
M.2 NGFF TE Connectivity 0.5mmピッチ 67極 2列 ライトアングル PCBマウント カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
80511754
品番
2199230-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.5
極数
67
シリーズ
M.2 NGFF
行数
2
定格電流(mA)
500mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
PCBマウント
接続方向
ライトアングル