TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
MCON 1.2 CB REC SRC AG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9000個)
注文コード
80511770
品番
1670144-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
幅(mm)
1.83
色
シルバー
直径(Φmm)
1.83
タイプ
自動車用コネクタ端子
極数
1
シリーズ
MCON Interconnection System
定格電流(A)
11.75
深さ(mm)
16.5
コード
なし
材質(コンタクト)
銅ニッケル・ケイ素合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
レセプタクル
実装タイプ
ワイヤ
表面処理(コンタクト)
銀