TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
Power Contact 600VAC Tin 24-18 AWG Mate-
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
80511806
品番
926897-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
種類
パワーコンタクト
シリーズ
Universal MATE-N-LOK
定格電流(A)
19
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
PIN
併用可能製品
コンタクト
表面処理(コンタクト)
錫