TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
Standard Edge II TE Connectivity 2.54mmピッチ 20極 ストレート カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80511919
品番
5-5530843-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
長さ(mm)
32
ピッチ(mm)
2.54
極数
20
シリーズ
Standard Edge II
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PET
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
あり
結線方法
はんだ
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート