TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 0.8mmピッチ 52極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ カードエッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
80511955
品番
2041119-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.8
極数
52
定格電圧
1.5 V
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
カード
カードエッジ
行数
2
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
あり
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
金, ニッケル
接続方向
ライトアングル