TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 180351-2 スペードコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80513407
品番
180351-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
21.3
サイズ
【タブ】6.35×0.81
タイプ
レセプタクル
適合電線(mm
2
)
【最大】6
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最大】9AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
表面処理(コンタクト)
錫