TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 1mmピッチ 64極 ストレート SMT オス バックプレーンコネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80513696
品番
5120527-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1
極数
64
定格電圧
100 V ac
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ストレート