TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 1mmピッチ 64極 ストレート SMT メス バックプレーンコネクタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80513705
品番
5146893-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1
極数
64
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
定格電流(mA)
500
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート