TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 2.54mmピッチ 104極 2列 ストレート スルーホール実装 メス カードエッジコネクタ デュアルエッジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80513714
品番
5645169-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.54
極数
104
定格電圧
1 kV ac
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
PET
カード
デュアルエッジ
行数
2
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート