TE Connectivity 2.54mmピッチ 44極 2列 垂直 PCBマウント メス カードエッジコネクタ カードエッジ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード80513739 品番5530843-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ピッチ(mm)2.54 極数44 定格電圧400 V ac 定格電流(A)3 材質(ハウジング)ガラス繊維入りポリエステル 行数2 幅(inch)0.55 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス 実装タイプPCBマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向垂直

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする