TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 2-520084-2 スペードコネクタ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
80514220
品番
2-520084-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
サイズ
【タブ】2.79×0.51
タイプ
レセプタクル
シリーズ
Ultra-Fast .110
適合電線(mm
2
)
【最大】0.8
絶縁体
ナイロン
絶縁種別
絶縁
全長(inch)
0.735
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
表面処理(コンタクト)
錫