TE Connectivity 26A1348C スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード80514545 品番26A1348C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
サイズ【タブ】6.3×0.8 タイプレセプタクル 適合電線(mm2)【最大】6 絶縁種別非絶縁 適合電線サイズ【最大】10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス シリーズ番号26A13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする