TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity 280755-4 スペードコネクタ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80514597
品番
280755-4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
サイズ
【タブ】9.53×1.22
タイプ
レセプタクル
シリーズ
FASTIN-FASTON .375
適合電線(mm
2
)
【最大】10
絶縁種別
非絶縁
適合電線サイズ
【最小】10AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着