TE Connectivity 5787446-1 基板接続用ピンヘッダ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80515604 品番5787446-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
極数5 定格電圧50 V dc 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト)スズ鉛 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする