TE Connectivity 6-160449-3 スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード80515936 品番6-160449-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
全長(mm)21.6 サイズ【タブ】6.35×0.81 タイプレセプタクル シリーズFASTIN-FASTON .250 適合電線(mm2)【最大】2.5 絶縁体ナイロン 絶縁種別非絶縁 適合電線サイズ【最小】17AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする