TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity CTシリーズ 照明用コネクタ 173977-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
80516968
品番
173977-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
色
ナチュラル
タイプ
ケーブルアセンブリ
極数
2
シリーズ
CT
定格電圧
125 V ac/dc
定格電流(A)
2
材質(コンタクト)
リン青銅
適合電線サイズ
28 → 26 AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス