TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity DIMMソケット,200極
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80517160
品番
1612618-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.6
極数
200
定格電圧
1.8 V
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ライトアングル