TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity DIMMソケット,204極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
80517187
品番
2-2013289-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
タイプ
【SDRAM】DDR3
ピッチ(mm)
0.6
極数
204
定格電圧
1.5 V
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
メモリー
DIMMソケット
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ライトアングル