TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity DIMMソケット,240極
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80517196
品番
1932000-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
タイプ
【SDRAM】DDR3
ピッチ(mm)
1
極数
240
定格電圧
1.5 V
材質(ハウジング)
ナイロン
メモリー
DIMMソケット
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
間隔(mm)
【列】1.9
結線方法
はんだ
実装タイプ
スルーホール実装
表面処理(コンタクト)
金
ラッチ
あり
接続方向
ストレート