TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) 注文コード80517336 品番650947-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
タイプC ピッチ(mm)2.54 極数96 シリーズEurocard 行数3 定格電圧 AC V250 材質(コンタクト)真鍮 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスオス 実装タイプスルーホール実装 ローディング列a/b/c 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする