TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 96極 3列 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80517354
品番
215605-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タイプ
C
ピッチ(mm)
2.54
極数
96
シリーズ
Eurocard
材質(ハウジング)
PET
行数
3
材質(コンタクト)
リン青銅
クラス
C1
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
プレスイン
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
ローディング列
a/b/c
接続方向
ライトアングル