定格電圧(V)DC24
管接続口径Rc1/4
ポート数2
作動方式NC(通電時開)形
ねじの種類Rc
接続口径1/4
質量(kg)0.9
材質(シール)ニトリルゴム
有効断面積(mm2)-
最高使用圧力(MPa)1
接続方式Rc
使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで)
流体温度(℃)-10〜60(凍結なきこと)
材質(Oリング)ニトリルゴム
材質(ボディ)青銅
最高作動圧力差(MPa)(空気AC)1.2、(空気DC)0.9、(水・灯油AC)1、(水・灯油DC)0.9、(油(50mm2/s)AC)0.9、(油(50mm2/s)DC)0.9
耐圧力(MPa)10(水圧にて)
弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
最低作動圧力差(MPa)0.05