TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80517519 品番925486-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
タイプ電線対基板 ピッチ(mm)2.54 極数96 定格電流(A)1.5 材質(ハウジング)サーモプラスチック℃ 行数3 材質(コンタクト)リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス ローディング列a/b/c 表面処理(コンタクト)金, ニッケル, 錫 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする