TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80517546
品番
5535090-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
タイプ
C
ピッチ(mm)
2.54
極数
96
行数
3
定格電圧 AC V
250
材質(コンタクト)
リン青銅
クラス
C2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
最大接触抵抗(mΩ)
15
ローディング列
a/b/c
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート