TE Connectivity DINソケット 6極 メス スルーホール実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80517668 品番5749231-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
タイプシールド 極数6 定格電圧30 V ac 定格電流(A)1 材質(ハウジング)ガラス繊維強化サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ オス・メスメス コネクタサイズミニチュア 実装タイプスルーホール実装 最小動作温度(℃)-55 接続方向ライトアングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする