CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 防爆形ソレノイドバルブ
AP11E2シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1
定格電圧(V)
AC200
注文コード
80517823
品番
AP11E2-25A-C4M-AC200V
参考基準価格(税別)
¥62,810
販売価格(税込)
¥60,500
販売価格(税別)
¥
55,000
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
1
ポート数
2
材質(シール)
PTFE
管接続口径
Rc1
定格電圧(V)
AC200
最高使用圧力(MPa)
2
作動方式
NC(通電時開)形
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
使用流体
空気、水、灯油、油(50mm
2
/s以下)、蒸気(118℃まで)
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ボディ)
青銅
耐圧力(MPa)
10(水圧にて)
弁構造
パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
CADデータダウンロード