TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-Sub バックシェエル AMPLIMITE シリーズ 15 極 A, グレー, 1393738-2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80518167
品番
1393738-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
色
グレー
極数
15
シリーズ
AMPLIMITE
シェルサイズ
【D-Sub】A
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続方向
アングル