CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 防爆形ソレノイドバルブ
AP11E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
1
定格電圧(V)
AC200
注文コード
80518584
品番
AP11E4-25A-B5TA-AC200V
参考基準価格(税別)
¥59,620
販売価格(税込)
¥57,613
販売価格(税別)
¥
52,375
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧
など
260
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
NC(通電時開)形
ポート数
2
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1
定格電圧(V)
AC200
接続口径
1
材質(シール)
フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
Rc
使用流体
-
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ボディ)
青銅
耐圧力(MPa)
10(水圧にて)
弁構造
パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
CADデータダウンロード