TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, オス, ケーブルマウント, 1658615-3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80518657
品番
1658615-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
39.14
幅(mm)
18.56
ピッチ(mm)
2.77
極数
15
シリーズ
Amplimite HDF-20
定格電圧
250.0 V
定格電流(A)
1.25
深さ(mm)
12.59
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
最大動作温度(℃)
105
接続方向
ライトアングル