TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, ケーブルマウント, 5748634-1

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80518928 品番5748634-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
極数15 シリーズAmplimite HDP-20 材質(ハウジング)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする