TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 1658681-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80518964
品番
1658681-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
長さ(mm)
30.81
幅(mm)
12.54
寸法(mm)
30.81×12.54×17.9
極数
15
定格電圧
250.0 V
深さ(mm)
17.9
材質(ハウジング)
鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
コネクタタイプ
【Dコネクタ】高密度D-Sub
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ストレート