TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, 1757819-3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80519244
品番
1757819-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
53.42
幅(mm)
9.52
極数
25
シリーズ
Amplimite 109
深さ(mm)
12.93
材質(ハウジング)
鋼
端子
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート