TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 受動部品その他関連用品
TE Connectivity D-subコネクタ, 25極, オス, スルーホール実装, 2-5747704-0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
80519296
品番
2-5747704-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
2.768
極数
25
シリーズ
Amplimite HD-20インチ
サイズ(inch)
【深さ】0.466インチ
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
幅(inch)
0.494
端子
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(inch)
2.088
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
接続方向
ストレート